false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT, Backofenlampe 240 V, 15 W E14/ 300°, EEK F, stossfest

  • APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT, Backofenlampe 240 V, 15 W E14/ 300°, EEK F, stossfest
  • APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT, Backofenlampe 240 V, 15 W E14/ 300°, EEK F, stossfest
  • APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT, Backofenlampe 240 V, 15 W E14/ 300°, EEK F, stossfest
APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT, Backofenlampe 240 V, 15 W E14/ 300°, EEK F, stossfest
Produkt Type: APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Hersteller Nummer: 03659950
Rexel Artikelnr.: 3140091
EAN Code: 8711500036599

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Röhrenform
Allgebrauchsglühlampe Röhrenform
Feature Feature details
Lampenleistung
15 W
Lampenspannung_R 230...240 V
Nennstrom
50 mA
Lichtstrom
90 lm
Sockel
E14
Ausführung
klar
Lampenbezeichnung
T22
Farbe
ohne
Durchmesser
22 mm
Gesamtlänge 49 mm
Stoßfest Ja
Geeignet für Backofen Ja
Geeignet für Kühlschrank Nein
Kohlefaden Nein
Energieeffizienzklasse
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
15
Mittlere Nennlebensdauer
1.000 h
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection