false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT, Birnenlampe Practitone 15W E14 klar

  • APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT, Birnenlampe Practitone 15W E14 klar
  • APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT, Birnenlampe Practitone 15W E14 klar
  • APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT, Birnenlampe Practitone 15W E14 klar
APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT, Birnenlampe Practitone 15W E14 klar
Produkt Type: APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Hersteller Nummer: 03851750
Rexel Artikelnr.: 3139963
EAN Code: 8711500038517

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Standard
Allgebrauchsglühlampe Standard
Feature Feature details
Lampenleistung
15 W
Lampenspannung_R 230...240 V
Lichtstrom
110 lm
Sockel
E14
Sockel mit 3 Kontakten Nein
Lampenform
Birnenform
Ausführung
klar
Farbe
ohne
Durchmesser
25 mm
Gesamtlänge 57 mm
Stoßfest Ja
Geeignet für Backofen Nein
Geeignet für Kühlschrank Ja
Kohlefaden Nein
Energieeffizienzklasse
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
15
Mittlere Nennlebensdauer
1.000 h
Lampenbezeichnung
T25
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection