false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Allgebrauchslampe NL23525G, grün, E27, 235V, 25W

  • Allgebrauchslampe NL23525G, grün, E27, 235V, 25W
Allgebrauchslampe NL23525G, grün, E27, 235V, 25W
Produkt Type: NL23525G
Hersteller Nummer: NL23525G
Rexel Artikelnr.: 3291142
EAN Code: 4021553522487

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Standard
Allgebrauchsglühlampe Standard
Feature Feature details
Lampenleistung
25 W
Lampenspannung_R 235...235 V
Sockel
E27
Sockel mit 3 Kontakten Nein
Lampenform
Birnenform
Ausführung
grün
Farbe
grün
Durchmesser
60 mm
Gesamtlänge 105 mm
Stoßfest Nein
Geeignet für Backofen Nein
Geeignet für Kühlschrank Nein
Spezielle Anwendung allgemein
Kohlefaden Nein
Krypton Nein
Mehrfach-Glühwendel Nein
Splitterschutz Nein
Energieeffizienzklasse
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
25
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection