false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GLS E27 A65 230V 150W Clear

Produkt Type: G27240150
Hersteller Nummer: G27240150
Rexel Artikelnr.: 3154020
EAN Code: 8714681060759

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Standard
Allgebrauchsglühlampe Standard
Feature Feature details
Lampenleistung
150 W
Lampenspannung_R 220...240 V
Lichtstrom
2.160 lm
Sockel
E27
Sockel mit 3 Kontakten Nein
Lampenform
Birnenform
Ausführung
klar
Farbe
ohne
Durchmesser
65 mm
Gesamtlänge 124 mm
Stoßfest Nein
Geeignet für Backofen Nein
Geeignet für Kühlschrank Nein
Spezielle Anwendung nicht zutreffend
Kohlefaden Nein
Krypton Nein
Mehrfach-Glühwendel Nein
Splitterschutz Nein
Energieeffizienzklasse
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
150
Mittlere Nennlebensdauer
1.000 h
Lampenbezeichnung
A65
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392992

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community