false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F, Backofenlampe Practitione E14/300° 40W klar

  • APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F, Backofenlampe Practitione E14/300° 40W klar
  • APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F, Backofenlampe Practitione E14/300° 40W klar
  • APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F, Backofenlampe Practitione E14/300° 40W klar
APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F, Backofenlampe Practitione E14/300° 40W klar
Produkt Type: APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/10X10F
Hersteller Nummer: 02933150
Rexel Artikelnr.: 3140093
EAN Code: 8711500029331

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Tropfenform
Allgebrauchsglühlampe Tropfenform
Feature Feature details
Lampenleistung
40 W
Lampenspannung_R 230 V
Lichtstrom
430 lm
Sockel
E14
Ausführung
klar
Farbe
ohne
Durchmesser
45 mm
Gesamtlänge 78 mm
Krypton Nein
Stoßfest Ja
Kohlefaden Nein
Geeignet für Backofen Ja
Mit Vakuum Nein
Splitterschutz Nein
Energieeffizienzklasse
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
40
Mittlere Nennlebensdauer
1.000 h
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection