false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TR45 E14 klar 220-235V 25W

Produkt Type: 00788210
Hersteller Nummer: 00788210
Rexel Artikelnr.: 3185418
EAN Code: 4021553282138

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Tropfenform
Allgebrauchsglühlampe Tropfenform
Feature Feature details
Lampenleistung
25 W
Lampenspannung_R 220...235 V
Sockel
E14
Ausführung
klar
Farbe
ohne
Durchmesser
45 mm
Gesamtlänge 70 mm
Krypton Nein
Stoßfest Nein
Kohlefaden Nein
Geeignet für Backofen Nein
Mit Vakuum Nein
Splitterschutz Nein
Energieeffizienzklasse
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
25
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection