false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Operationslampe BX22d 50X80mm 24V 50W KV Äquivalent

Produkt Type: 19716678E
Hersteller Nummer: 19716678E
Rexel Artikelnr.: 3004274
EAN Code: 4021553593319

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe verspiegelt
Allgebrauchsglühlampe verspiegelt
Feature Feature details
Lampenleistung
50 W
Lampenspannung_R 24...24 V
Lichtstrom
670 lm
Sockel
BX22d
Lampenform
Tropfen
Art der Verspiegelung Kuppe
Spiegelfarbe Silber
Durchmesser
50 mm
Gesamtlänge 80 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
50
Mittlere Nennlebensdauer
300 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection