Artikelnummer/EAN
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
  2. Lichttechnik
  3. Allgebrauchslampen
  4. Energiemanagement-Regler
  5. VLVAF2P03508AA
  • 
Product videos
Product images
VLVAF2P03508AA, VarSet Kompensationsanlage Auto 100kvar DR3,8 mit LS 400V 50Hz
 Zurück
 nächstes
Energiemanagement-Regler - VLVAF2P03508AA, VarSet Kompensationsanlage Auto 100kvar DR3,8 mit LS 400V 50Hz - VLVAF2P03508AA
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

VLVAF2P03508AA, VarSet Kompensationsanlage Auto 100kvar DR3,8 mit LS 400V 50Hz

Rexel Artikelnr.: 
2597226
Hersteller Nummer: 
VLVAF2P03508AA
EAN Code: 
3606489476496
Produkt Type: 
VLVAF2P03508AA
Rezension schreiben
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
VLVAF2P03508AA, VarSet Kompensationsanlage Auto 100kvar DR3,8 mit LS 400V 50Hz

VLVAF2P03508AA, VarSet Kompensationsanlage Auto 100kvar DR3,8 mit LS 400V 50Hz

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
400...415 V

AC

3

800 mm

600 mm

1.400 mm

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Betriebsfertige Kompensationsanlage 400 V / 50 Hz. Reihenresonanzfrequenz 190 Hz - Verdrosselungsfaktor 7%. Maximal zulässiger Überstrom 1,19 In bei verschmutztem Netz, Bemessungsstrom 8kV, Doppelte Regelung über Thermostat und Regler. Abmessung (HxBxT) 1400 x 800 x 600 (mm), 350kg. Leistung 100, Anz. elektrischer Stufen 4, Anz. physischer Stufen 3, Regelung 25 + 25 + 50. Isolationsspannung 690V bis 200kvar, Empfohlener einspeiseseitiger Schutz NSX250N 250A, Ausschaltvermögen 50 kA. Anschluss unten, Schütze Baureihe TeSys. Schutzart IP31, Sicherungsschutz Typ gG, Normen IEC 61921, 61439-1/2, Umweltzulassung RoHS-Konformität, in Anlagen mit Zulassung gemäß 14001 hergestellt, Produktumweltprofil verfügbar. Hilsfstromversorgung Transformatior 400/230 V ab 50kvar im lieferumfang enthalten, Alarmkontakt erhältlich für fernbetätigtes Warnsignal. Stromwandler nicht enthalten Einbau vor der Last und der Kompensationsanlage, Aggregatkontakt muss an den Generator angeschlossen werden. Farbe RAL 7035. Aufstellung Innenraum, Umgebungstemperatur -5°C bis 45°C, Durchschnittliche tägliche Temperatur max. +35°C, Luftfeuchtigkeit bis 95%, Max. Betriebshöhe 2000m.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Energiemanagement-Regler 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Energiemanagement-Regler
Anwendung Netzqualität
Versorgungsspannung_R 400...415 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Anzahl der Phasen 3
Energieverbrauchsabsenkung 0...0 %
Absenkung Scheinleistung 0...0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 / AC-3 / AC-5, 230 V 0 A
Absenkung Blindleistung 25...100
Absenkung Netzspannung 0 V
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
 
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Versorgungsspannung 400...415
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Ja
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1.400 mm
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 85371091
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.