Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
RZB
982372.013, Reflektor D 118 H 83 Sichtfarbe: schwarz
Rexel Artikelnr.: 3234022
Min: 1 Stück
RZB
982372.003, Reflektor D 118 H 83 Sichtfarbe: schwarz
Rexel Artikelnr.: 3228072
Min: 1 Stück
RZB
982422.002, Bajonettring D 118 H 33 Sichtfarbe: weiß
Rexel Artikelnr.: 3234014
Min: 1 Stück
RZB
982372.033, Reflektor D 118 H 83 Sichtfarbe: schwarz
Rexel Artikelnr.: 3227514
Min: 1 Stück
RZB
982374.000, Abschlussscheibe, Abdeckscheibe D 111 H 3 Sichtfarbe: klar
Rexel Artikelnr.: 3232239
Min: 1 Stück
RZB
982372.023, Reflektor D 118 H 83 Sichtfarbe: schwarz
Rexel Artikelnr.: 3231020
Min: 1 Stück
RZB
982420.002, Bajonettring D 118 H 20 Sichtfarbe: weiß
Rexel Artikelnr.: 3232249
Min: 1 Stück
RZB
982374.010, Abschlussscheibe, Abdeckscheibe D 111 H 3 Sichtfarbe: klar
Rexel Artikelnr.: 3234008
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht | |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
---|---|
Brandschutz F | Ja |
Brandschutz FF | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 650 °C - 30 s |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | II |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Anschlussart | Steckklemme |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Polzahl | 4 |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel | engstrahlend 11 - 20° |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Ausstrahlungswinkel_A | engstrahlend 11 - 20° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3.000 lm |
Farbtemperatur | 4.000 |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Fassung | ohne |
Form der Leuchte | rund |
Lampenlichtausbeute | 131 lm/W |
Leuchtenlichtausbeute | 125 lm/W |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstrom | 3.000 |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Lichtstrom_R | 3.000 lm |
Lichtverteiler | Reflektor |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ballwurfsicher | Nein |
Farbe der Abdeckung | k.A. |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
Farbtemperatur einstellbar | Nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Gehäusefarbe | Silber |
Lichtfarbe | 840 |
Lichtfarbe_A | weiß |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Reflektor | hochglänzend |
Reflektor gelocht | Nein |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Außendurchmesser | 178 mm |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
Einbaudurchmesser | 168 mm |
Einbaudurchmesser_R | 168 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 135 mm |
Einbautiefe | 135 mm |
Höhe/Tiefe | 3 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Montageart | Einbau |
Wandmontage | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
---|---|
Dimmbar | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Geeignet für Lampenleistung | 23...23 W |
Lampenleistung | 24 W |
Lampenleistung bei Multiwatt | nicht zutreffend |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Leistungsfaktor_N | 0,9 |
Max. Systemleistung | 24 W |
Nennspannung | 220 |
Nennspannung_R | 220...220 V |
Spannungsart | AC |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Art der Dimmung | DALI |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausführung | Kabelklemme |
Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
Ausführung des Rasters | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Klirrfaktor (THD) | 0,2 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Lichtsensor | Nein |
Mit Montagebügel | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Raster gelocht | Nein |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Zündgerät enthalten | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051190 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.