Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Neu!!! - Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 96630256
  • 
Product videos
Product images
LEO LED FL IP66 210W 840 PC, 96630256/ LED-Fluter LEO LED FL IP66 210W 840 PC, 96630256/ LED-Fluter
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LEO LED FL IP66 210W 840 PC, 96630256/ LED-Fluter - 96630256
LEO LED FL IP66 210W 840 PC, 96630256/ LED-Fluter
THORNeco

LEO LED FL IP66 210W 840 PC, 96630256/ LED-Fluter

Rexel Artikelnr.: 
3216369
Hersteller Nummer: 
96630256
EAN Code: 
5037319415794
Produkt Type: 
LEO LED FL IP66 210W 840 PC

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
LEO LED FL IP66 210W 840 PC, 96630256/ LED-Fluter

LEO LED FL IP66 210W 840 PC, 96630256/ LED-Fluter

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Nein

Nein

Nein

Nein

850 °C - 30 s

Nein

Nein

Nein

Ja

LED nicht austauschbar

Ja

Nein

ohne

grau

Glas transparent

AC

220...240 V

nicht erforderlich

nicht erforderlich

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Ja

nicht erforderlich

Nein

Nein

Nein

extrem breitstrahlend >80°

Nein

Nein

Nein

4.000

Nein

Nein

Nein

Nein

119 lm/W

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

25.000

Nein

Ja

ohne

asymmetrisch

direkt

50.000 h

840

IP66

Nein

IK08

Aluminium

I

ohne

210 W

50.000 h

210 W

weiß

4.000 K

33.000 h

33.000 h

80-89

16.000 h

25.000 lm

25.000 lm

16.000 h

-20...50 °C

0,9

456 mm

72 mm

366 mm

Nein

Anbau

Nein

Abschluss

Nein

Kabel

Nein

850 °C - 30 s

119 lm/W

Nein

SDCM5

Nein

Nein

210 W

k.A.

220...240

Nein

nicht dimmbar

LED Fluter

ohne

Ja

Nein

1

Nein

Nein

Nein

nicht erforderlich

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Nachfolger / Ersatz

  • LEO FLEX IP66 190W 840 PC, LED-Fluter

    THORNECO

    LEO FLEX IP66 190W 840 PC, LED-Fluter

    Rexel Artikelnr.: 3329439

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    LEO FLEX IP66 190W 840 PC, LED-Fluter

    LEO FLEX IP66 190W 840 PC, LED-Fluter

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • NASYMFLOOD19200.01, Fassadenstrahler 19200 Lumen 150 Watt 4000K

    NEWLEC

    NASYMFLOOD19200.01, Fassadenstrahler 19200 Lumen 150 Watt 4000K

    Rexel Artikelnr.: 3306226

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    NASYMFLOOD19200.01, Fassadenstrahler 19200 Lumen 150 Watt 4000K

    NASYMFLOOD19200.01, Fassadenstrahler 19200 Lumen 150 Watt 4000K

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NASYMFLOOD30000.01, Fassadenstrahler 30000 Lumen 245 Watt 4000K

    NEWLEC

    NASYMFLOOD30000.01, Fassadenstrahler 30000 Lumen 245 Watt 4000K

    Rexel Artikelnr.: 3306221

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    NASYMFLOOD30000.01, Fassadenstrahler 30000 Lumen 245 Watt 4000K

    NASYMFLOOD30000.01, Fassadenstrahler 30000 Lumen 245 Watt 4000K

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NASYMFLOOD26000.01, Fassadenstrahler 26000 Lumen 200 Watt 4000 K

    NEWLEC

    NASYMFLOOD26000.01, Fassadenstrahler 26000 Lumen 200 Watt 4000 K

    Rexel Artikelnr.: 3306222

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    NASYMFLOOD26000.01, Fassadenstrahler 26000 Lumen 200 Watt 4000 K

    NASYMFLOOD26000.01, Fassadenstrahler 26000 Lumen 200 Watt 4000 K

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

96630256/ LED-Fluter
Hochleistungs-LED-Fluter mit asymmetrischer Lichtverteilung, ideal für Fassaden und Gehwege. Kompaktes und geradliniges Design. Mit integrierter Membran für eine automatische Temperaturreglung des Fluters. Überspannungsschutz bis 10 kV. Vorverdrahtet mit 3 m langem Netzkabel. Integrierte Photozelle. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (<5 % Kupfer) Befestigung: Stahl, grau (RAL 9006) Abdeckung: Gehärtetes Glas Linse: PC Gewicht: 6,6 kg

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Downlight/Strahler/Flutlicht 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Einbaumontage Nein
Brandschutz F Nein
Brandschutz FF Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 30 s
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Fassung ohne
Gehäusefarbe grau
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart AC
Nennspannung_R 220...240 V
Energieeffizienzklasse nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels nicht erforderlich
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DALI Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lampenlichtausbeute 119 lm/W
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtstrom 25.000
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Reflektor ohne
Lichtverteilung asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Ballwurfsicher Nein
Lichtaustritt direkt
Farbe der Abdeckung transparent
Klirrfaktor (THD) 20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Lichtfarbe 840
 
Schutzart (IP) IP66
Reflektor gelocht Nein
Schlagfestigkeit IK08
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schutzklasse I
Werkstoff des Rasters ohne
Geeignet für Lampenleistung 210 W
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50.000 h
Max. Systemleistung 210 W
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 4.000 K
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 33.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 33.000 h
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 16.000 h
Lichtstrom_R 25.000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 25.000 lm
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 16.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20...50 °C
Leistungsfaktor_N 0,9
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar Nein
Breite 456 mm
Höhe/Tiefe 72 mm
Länge 366 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Montageart Anbau
Wandmontage Nein
Dimmbar Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Anschlussart Kabel
Dimmung GPRS Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute 119 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lampenleistung 210 W
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Nennspannung 220...240
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Art der Dimmung nicht dimmbar
Ausführung LED Fluter
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Nein
Mit Montagebügel Ja
Raster gelocht Nein
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 94054210
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.