Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht | |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
---|---|
Brandschutz F | Nein |
Brandschutz FF | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 850 °C - 30 s |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | drehbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
Fassung | ohne |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | ohne |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Polzahl | 3 |
Spannungsart | AC |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Betriebsgerät | EVG |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Form der Leuchte | eckig |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Lampenlichtausbeute | 80 lm/W |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Lichtstrom | 2.100 |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Reflektor | matt |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel_A | mediumstrahlend 21-40° |
Lichtaustritt | direkt |
Ballwurfsicher | Nein |
Klirrfaktor (THD) | 14 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70.000 h |
Lichtfarbe | 940 |
Reflektor gelocht | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Geeignet für Lampenleistung | 26 W |
Max. Systemleistung | 26 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 4.000 K |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 70.000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 70.000 h |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Lichtstrom_R | 2.100 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2.100 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
Leistungsfaktor_N | 0,95 |
Einbaubreite | 150 mm |
Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
Farbtemperatur einstellbar | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
Breite | 165 mm |
Höhe/Tiefe | 132,5 mm |
Länge | 165 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Montageart | Einbau |
Einbauhöhe/-tiefe | 130 mm |
Einbaulänge | 150 mm |
Wandmontage | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Dimmbar | Nein |
Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschlussart | Steckklemme |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 36 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 61 |
Dimmung GPRS | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute | 81 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lampenleistung | 26 W |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Nennspannung | 220...240 |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Ja |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Ausführung | Kabelklemme |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Ausführung des Rasters | ohne |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Mit Montagebügel | Nein |
Raster gelocht | Nein |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Zündgerät enthalten | Nein |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 94051190 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.