false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

W 270.3/4 LED, LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion

Produkt Type: W 270.3/4 LED
Hersteller Nummer: 40071352030
Rexel Artikelnr.: 3084310
EAN Code: 4012539330332

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Handscheinwerfer
Handscheinwerfer
Feature Feature details
Aufladbar Ja
Integrierte Ladevorrichtung Nein
Hauptleuchtmittel LED
Nebenleuchtmittel LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Spannungsart
DC
Geeignet für Notlicht
Ja
Nennspannung_R
230 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel Ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel Nein
Lampenleistung Hauptleuchtmittel 3 W
Lampenleistung Nebenleuchtmittel 1,5 W
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höhe
340 mm
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
50.000 h
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
3
Schutzklasse
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
330 lm
Farbtemperatur_R
6.300...6.700 K
Breite
113 mm
Höhe/Tiefe
340 mm
Länge
140 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Länge des Anschlusskabels 170 m
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85131000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community