Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Straßen- und Platzleuchte
Straßen- und Platzleuchte | |
Montageart | Aufsatz |
---|---|
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | ohne |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | anthrazit |
Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Spannungsart | AC |
Polzahl | 2 |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94 % |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96,2 % |
Dimmung RF | Nein |
Beschichtet | Ja |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lichtfarbe | 740 |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 72.000 h |
---|---|
Schutzart (IP) | IP66 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -40...55 °C |
Verstellbare Optik | Nein |
Geeignet für Zopfmaß | 60...78 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Höhe | 193 mm |
Schutzklasse | II |
Fernbedienung | ohne |
Mit Funksteuerung | Nein |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung | Nein |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 70...70 W |
Max. Systemleistung | 71 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8.767 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 125 lm/W |
Dimmung GPRS | Nein |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 4.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
Leistungsfaktor_N | 0,9 |
Breite | 280 mm |
Höhe/Tiefe | 193 mm |
Länge | 506 mm |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 700...700 mA |
Max. Lampenleistung | 70 W |
Nennspannung | 220...240 |
Art der Dimmung | DALI |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Zündgerät enthalten | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Italien |
Zolltarifnummer | 94054239 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.