false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

9711SG-AB7L-LRA/6200-740 8G2 ET, 9711SG-AB7L-LRA/6200-740 8G2 ET

Produkt Type: 9711SG-AB7L-LRA/6200-740 8G2 ET
Hersteller Nummer: 7201640
Rexel Artikelnr.: 3207647
EAN Code: 4018242425396

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Straßen- und Platzleuchte
Straßen- und Platzleuchte
Feature Feature details
Montageart
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberfläche
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe
mehrfarbig
Max. Lampenleistung 54 W
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
230...230 V
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Beschichtet Ja
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
100.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
100.000 h
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Lichtverteiler
sonstige
Verstellbare Optik Ja
Geeignet für Zopfmaß 76...76 mm
Schlagfestigkeit
IK08
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
25...25 °C
Fernbedienung ohne
Mit Funksteuerung Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Nein
Mit Anschlusskabel Nein
Geeignet für Lampenleistung
48 W
Max. Systemleistung
54 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
6.200 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Leuchtenlichtausbeute
129 lm/W
Breite
290 mm
Höhe/Tiefe
210 mm
Länge
720 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection