false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Aufsatzleuchte, Ersatz für 7081

Produkt Type: 77029
Hersteller Nummer: 77029
Rexel Artikelnr.: 3043464
EAN Code: 4044017207263

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Straßen- und Platzleuchte
Straßen- und Platzleuchte
Feature Feature details
Montageart
Aufsatz
Leuchtmittel
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G12
Werkstoff des Gehäuses
Aluminiumguss
Gehäusefarbe
anthrazit
Max. Lampenleistung 70 W
Werkstoff der Abdeckung
Glas
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
230 V
Zündgerät
nicht erfoderlich
Mit Betriebsgerät
Ja
Zündgerät enthalten
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Beschichtet Ja
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Höhe
545 mm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Energieeffizienzklasse
A+ - A
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Lichtverteiler
Reflektor
Geeignet für Zopfmaß 76...76 mm
Schutzklasse
I
Fernbedienung ohne
Mit Funksteuerung Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Anschlusskabel Ja
Kabellänge 5 m
Geeignet für Lampenleistung
70 W
Max. Systemleistung
70 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
7.400 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Leuchtenlichtausbeute
106 lm/W
Breite
225 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
Anschlussart
Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection