Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 6748640
  • 
Product videos
Product images
Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S ET, Aufsatzleuchte, Elektronik Trafo (ET), CLO, 32W, 3500lm, 730, IP65, 320x1057, anthrazit
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S ET, Aufsatzleuchte, Elektronik Trafo (ET), CLO, 32W, 3500lm, 730, IP65, 320x1057, anthrazit - 6748640
TriluxHesteller Logo
Trilux

Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S ET, Aufsatzleuchte, Elektronik Trafo (ET), CLO, 32W, 3500lm, 730, IP65, 320x1057, anthrazit

Rexel Artikelnr.: 
3120410
Hersteller Nummer: 
6748640
EAN Code: 
4018242353286
Produkt Type: 
Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S ET
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S ET, Aufsatzleuchte, Elektronik Trafo (ET), CLO, 32W, 3500lm, 730, IP65, 320x1057, anthrazit

Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S ET, Aufsatzleuchte, Elektronik Trafo (ET), CLO, 32W, 3500lm, 730, IP65, 320x1057, anthrazit

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
IP65

6

II

2,5 mm²

Klemme

Nein

3

sonstige

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

3.500 lm

3.000

3.000 K

6G1S

109 lm/W

Fokuslinse

70-79

anthrazit

730

weiß

pulverbeschichtet

IK10

Kunststoff transparent

Aluminium

150.000 h

150.000 h

100.000 h

100.000 h

25 °C

320 mm

1.057 mm

Nein

Aufsatz

elektronischer Trafo

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

32 W

1

36 W

230

230 V

AC/DC

nicht dimmbar

Abschluss

1

LED nicht austauschbar

Ja

Ja

Ja

nicht erforderlich

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Nachfolger / Ersatz

  • LTX K-AB2L-LRA/3800-730 4G1 ETDD, Mastaufsatzleuchte, Elektronik Trafo DALI DIM ETDD, CLO, 34W, 3800lm, 730, IP65, 570x605, anthrazit

    TRILUX

    LTX K-AB2L-LRA/3800-730 4G1 ETDD, Mastaufsatzleuchte, Elektronik Trafo DALI DIM ETDD, CLO, 34W, 3800lm, 730, IP65, 570x605, anthrazit

    Rexel Artikelnr.: 3204152

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    LTX K-AB2L-LRA/3800-730 4G1 ETDD, Mastaufsatzleuchte, Elektronik Trafo DALI DIM ETDD, CLO, 34W, 3800lm, 730, IP65, 570x605, anthrazit

    LTX K-AB2L-LRA/3800-730 4G1 ETDD, Mastaufsatzleuchte, Elektronik Trafo DALI DIM ETDD, CLO, 34W, 3800lm, 730, IP65, 570x605, anthrazit

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 8841LS-Ü 360-AB2L/3200-730 3G1S ET, Lichtstele, Elektronik Trafo (ET), 41W, 3200lm, 730, 170x3600, anthrazit

    TRILUX

    8841LS-Ü 360-AB2L/3200-730 3G1S ET, Lichtstele, Elektronik Trafo (ET), 41W, 3200lm, 730, 170x3600, anthrazit

    Rexel Artikelnr.: 3115003

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    8841LS-Ü 360-AB2L/3200-730 3G1S ET, Lichtstele, Elektronik Trafo (ET), 41W, 3200lm, 730, 170x3600, anthrazit

    8841LS-Ü 360-AB2L/3200-730 3G1S ET, Lichtstele, Elektronik Trafo (ET), 41W, 3200lm, 730, 170x3600, anthrazit

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Dekorative LED-Mastaufsatzleuchte. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Nachträglich ist der Einbau einer rückseitigen Abschirmung als separat zu bestellendes Zubehör möglich. 2 LED Module mit jeweils 4 LED in einem Linsensystem integriert, direkt strahlend. Bemessungslichtstrom 3500 lm, Bemessungsleistung 30,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 116 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Mittlere Bemessungslebensdauer LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. Leuchtengehäuse und Leuchtendach aus Aluminiumguss. Abschlussglas aus hochschlagfestem Polycarbonat, klar. Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Windangriffsfläche Fw (mm2) = 0,23. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10. Elektrischer Anschluss an frei zugänglicher Steckverbindung (IP 67) außerhalb der Leuchte. Mit isoliertem Stützpunkt für den Erdleiter. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Stoßspannungsfestigkeit 6 kV. Parametrierbares Vorschaltgerät mit Lichtstromkonstanthaltung (CLO). Anschlussleistung am Ende der Lebensdauer: 32,00 W. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h). Der Mittelpunkt der Einschaltdauer wird täglich neu bestimmt.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Straßen- und Platzleuchte 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Straßen- und Platzleuchte
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (NEMA) 6
Schutzklasse II
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Anschlussart Klemme
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Anschlusskabel Nein
Polzahl 3
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung sonstige
Energieeffizienzklasse nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 3.500 lm
Farbtemperatur 3.000
Farbtemperatur_R 3.000 K
Fassung 6G1S
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Leuchtenlichtausbeute 109 lm/W
Lichtverteiler Fokuslinse
Beschichtet Ja
Farbwiedergabeindex CRI 70-79
Gehäusefarbe anthrazit
Lichtfarbe 730
Lichtfarbe_A weiß
Oberfläche pulverbeschichtet
Schlagfestigkeit IK10
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 150.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 150.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 100.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 25 °C
Durchmesser 320 mm
Geeignet für Zopfmaß 76 mm
Höhe/Tiefe 1.057 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Montageart Aufsatz
Betriebsgerät elektronischer Trafo
 
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Fernbedienung ohne
Verstellbare Optik Nein
Geeignet für Lampenleistung 32 W
Leistungsfaktor_N 1
Max. Lampenleistung 32 W
Max. Systemleistung 36 W
Nennspannung 230
Nennspannung_R 230 V
Spannungsart AC/DC
Art der Dimmung nicht dimmbar
Art der Verdrahtung Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Betriebsgerät Ja
Mit Funksteuerung Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Ja
Ohne Dimmfunktion Ja
Schaltung sonstige
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 94054239
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.