false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

35124-121, SERVER+DAY-M RX7s+SE/2-60 70W BK

Produkt Type: 35124-121
Hersteller Nummer: LEG35124121
Rexel Artikelnr.: 3125802
EAN Code: 8714681294352

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lampenleistung
70 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Montagebügel Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Leuchtmittel
Halogen-Metalldampflampe
Montageart
Anbau
Mit Leuchtmittel
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
RX7s
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Zündgerät
nicht erforderlich
Gehäusefarbe
schwarz
Zündgerät enthalten
Nein
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart
AC/DC
Dimmbar
Nein
Nennspannung_R
230...230 V
Betriebsgerät
KVG/VVG kompensiert
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Mit Betriebsgerät
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Nennstrom_R
0 mA
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Energieeffizienzklasse
E - A++
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung schwarz
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteilung
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Ballwurfsicher Nein
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
k.A.
Schutzart (IP)
IP30
Möbeleinbau, Brandschutz MM
k.A.
Schlagfestigkeit
IK00
Schutzklasse
I
Extremtemperatur 0 °C
Geeignet für Lampenleistung
0 W
Max. Systemleistung
70 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
0 K
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
0 lm
Breite
160 mm
Höhe/Tiefe
970 mm
Länge
200 mm
Außendurchmesser
0 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community