false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6525/1114-4401-5011-111 LED Scheinw. Zone 2, LED Scheinwerfer Zone 2 6525/1114-4401-5011-111 LED Scheinw. Zn2

Produkt Type: 6525/1114-4401-5011-111 LED Scheinw. Zone 2
Hersteller Nummer: 265047
Rexel Artikelnr.: 3207616
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Lampenleistung
210 W
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Montageart
Anbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberfläche
pulverbeschichtet
Zündgerät
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung
Glas
Zündgerät enthalten
Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
220...240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Farbe der Abdeckung transparent
Ausführung des Rasters
ohne
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Reflektor gelocht
Nein
Lichtverteilung
breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Brandschutz FF
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Geeignet für Lampenleistung
210 W
Max. Systemleistung
210 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Lampenlichtausbeute
100 lm/W
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection