false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CS 23 S-MOD RE3L/2900-740 6G1S ETDD, CS 23 S-MOD RE3L/2900-740 6G1S ETDD

Produkt Type: CS 23 S-MOD RE3L/2900-740 6G1S ETDD
Hersteller Nummer: 6779351
Rexel Artikelnr.: 3141148
EAN Code: 4018242357093

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
Buchse
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lampenleistung
22 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Mit Montagebügel Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Montageart
Einbau
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberfläche
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe
anthrazit
Zündgerät
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Zündgerät enthalten
Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart
AC/DC
Dimmbar
Ja
Nennspannung_R
230...230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Art der Dimmung
DALI
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Energieeffizienzklasse
A - A++
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung anthrazit
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Werkstoff des Rasters
PMMA
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Reflektor
ohne
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Ballwurfsicher Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
100.000 h
Brandschutz F
Nein
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
100.000 h
Brandschutz FF
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Schutzart (IP)
IP65
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schlagfestigkeit
IK00
Schutzklasse
II
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 5 sec.
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
35...35 °C
Geeignet für Lampenleistung
26 W
Max. Systemleistung
26 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Lichtstrom_R
2.900...2.900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.900 lm
Lampenlichtausbeute
126 lm/W
Lichtstärke
71.801 cd
Höhe/Tiefe
400 mm
Außendurchmesser
230 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Leuchtenlichtausbeute
126 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG2
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community