false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DISOS LED Outdoor Flutlicht, schwarz, 3000K, 100W, IP65

Produkt Type: 1000806
Hersteller Nummer: 1000806
Rexel Artikelnr.: 3213751
EAN Code: 4024163190985

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lampenleistung
100 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Montagebügel Ja
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Montageart
Anbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberfläche
lackiert
Zündgerät
nicht erforderlich
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Zündgerät enthalten
Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart
AC/DC
Dimmbar
Nein
Nennspannung_R
100...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
10.600 mA
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung 0-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Nennstrom_R
10.600...10.600 mA
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Energieeffizienzklasse
A - A++
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Farbe der Abdeckung schwarz
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Reflektor
ohne
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Ballwurfsicher Ja
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Schutzart (IP)
IP65
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schlagfestigkeit
IK06
Schutzklasse
I
Geeignet für Lampenleistung
90...90 W
Max. Systemleistung
100 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lichtstrom_R
9.600...9.600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
9.600 lm
Lampenlichtausbeute
96 lm/W
Breite
150 mm
Höhe/Tiefe
310 mm
Länge
260 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Anschlussart
Kabel
Leuchtenlichtausbeute
96 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community