false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ECO-FLood LED 10W (42 LED`s), 4000K, silbergrau, 1100lm, (Ersatz für 26Watt Strahler)

Produkt Type: HECOFLOOD LED 10W SI
Hersteller Nummer: HECOFLOOD LED 10W SI
Rexel Artikelnr.: 3088659
EAN Code:

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Lampenleistung 10 W
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Nein
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Leuchtmittel LED
Montageart
Anbau
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Fassung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Zündgerät nicht erforderlich
Gehäusefarbe Silber
Zündgerät enthalten Nein
Dimmbar Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät Ja
Art der Dimmung nicht dimmbar
Energieeffizienzklasse A++
Farbe der Abdeckung silber
Ausführung des Rasters ohne
Raster gelocht Nein
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Brandschutz F Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Schutzart (IP)
IP65
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Geeignet für Lampenleistung 10 W
Max. Systemleistung 10 W
Lichtfarbe_A neutralweiß
Farbtemperatur_R 4.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1.100 lm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community