false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbaustrahler LED/40W-4000K,2lp. 360x180, DALI, 4200 lm

Produkt Type: 911346.002.2.76
Hersteller Nummer: 911346.002.2.76
Rexel Artikelnr.: 3133104
EAN Code: 4051859132639

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung Einbaustrahler
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lampenleistung 16,7 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Mit Montagebügel Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Mit Lichtsensor Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Montageart Einbau
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet
Zündgerät nicht erforderlich
Gehäusefarbe weiß
Zündgerät enthalten Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Schaltung sonstige
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmbar Ja
Spannungsart AC/DC
Nennspannung_R 220 V
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Art der Dimmung DALI
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Ja
Dimmung DMX Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Ja
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Energieeffizienzklasse A+
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbe der Abdeckung weiß
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Raster gelocht Nein
Dimmung programmierbar Nein
Werkstoff des Rasters ohne
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Reflektor gelocht Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Reflektor hochglänzend
Lichtverteiler Reflektor
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A mediumstrahlend 20-40°
Lichtaustritt Reflektor
Einbautiefe 120 mm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A+
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A+
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Ballwurfsicher Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Brandschutz F Ja
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 50.000 h
Brandschutz FF Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 50.000 h
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Schutzart (IP) IP20
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Schutzart (NEMA) 0
Schlagfestigkeit IK03
Schutzklasse II
Extremtemperatur 25...25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Geeignet für Lampenleistung 16,7...16,7 W
Max. Systemleistung 40 W
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Lichtstrom_R 4.200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 4.200 lm
Lampenlichtausbeute 105 lm/W
Breite 180 mm
Höhe/Tiefe 50 mm
Länge 360 mm
Einbaubreite 170 mm
Einbaulänge 350 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Anschlussart Kabel
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Leuchtenlichtausbeute 105 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community