false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HHS500WBW-B, Halogenstrahler mit Bewegungsmelder 500W, IP 44, weiss

Produkt Type: HHS500WBW-B
Hersteller Nummer: 1261H
Rexel Artikelnr.: 2866172
EAN Code:

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Lampenleistung 500 W
Mit Bewegungsmelder Ja
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Mit Lichtsensor Ja
Leuchtmittel QT-DE
Mit Leuchtmittel Ja
Montageart
Anbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Fassung R7s
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Gehäusefarbe weiß
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Dimmbar Nein
Nennspannung_R 230 V
Mit Betriebsgerät Nein
Art der Dimmung nicht dimmbar
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Ja
Energieeffizienzklasse D
Farbe der Abdeckung weiß
Raster gelocht Nein
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend
Brandschutz F Nein
Schutzart (IP)
IP44
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Schutzklasse I
Geeignet für Lampenleistung 500 W
Max. Systemleistung 500 W
Breite
275 mm
Höhe/Tiefe 168 mm
Länge 205 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community