false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Halogenstrahler H500

Produkt Type: 1171380
Hersteller Nummer: 1171380
Rexel Artikelnr.: 2257318
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
HV-Halogenlampe
Montageart
Anbau
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
R7s
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Zündgerät
nicht erforderlich
Gehäusefarbe
schwarz
Zündgerät enthalten
Nein
Werkstoff der Abdeckung
Glas
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart
AC
Dimmbar
Nein
Nennspannung_R
230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Energieeffizienzklasse
A - A++
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Farbe der Abdeckung transparent
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Reflektor
hochglänzend
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Ballwurfsicher Nein
Brandschutz FF
Nein
Schutzart (IP)
IP44
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzklasse
I
Geeignet für Lampenleistung
500 W
Lichtfarbe_A
warmweiß
Farbtemperatur_R
2.900 K
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
8.545 lm
Breite
150 mm
Höhe/Tiefe
150 mm
Länge
190 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 94054010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection