false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-Einbaustrahler 230V,6W,d2w,dim. Ph

Produkt Type: 39462073
Hersteller Nummer: 39462073
Rexel Artikelnr.: 3207603
EAN Code: 4251433919544

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
Strahler
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Lampenleistung
6 W
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Montagebügel Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Montageart
Einbau
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Zündgerät
nicht erforderlich
Gehäusefarbe
weiß
Zündgerät enthalten
Nein
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmbar
Ja
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
230 V
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Art der Dimmung
Phasenabschnitt
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung k.A.
Dimmung Phasenabschnitt
Ja
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Ja
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Reflektor
hochglänzend
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A mediumstrahlend 20-40°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Einbautiefe 32 mm
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++ bis A
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A
Ballwurfsicher Nein
Brandschutz FF
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzart (NEMA)
0
Schutzklasse
II
Geeignet für Lampenleistung
6 W
Max. Systemleistung
6 W
Lichtfarbe_A
warmweiß
Farbtemperatur_R
1.800...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lichtstrom_R
507 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
460 lm
Lampenlichtausbeute
85 lm/W
Breite
82 mm
Form der Leuchte eckig
Höhe/Tiefe
38 mm
Länge
82 mm
Einbaudurchmesser 68 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Leuchtenlichtausbeute
85 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection