false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MEDO 60 EL, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, Rahmenversion, weiß, 3000/4000K

Produkt Type: 1001907
Hersteller Nummer: 1001907
Rexel Artikelnr.: 3213745
EAN Code: 4024163221498

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lampenleistung
28 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Montagebügel Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Montageart
Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberfläche
pulverbeschichtet
Zündgerät
nicht erforderlich
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff matt/satiniert
Zündgerät enthalten
Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart
DC
Dimmbar
Ja
Nennspannung_R
230 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
1.000...1.050 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
Art der Dimmung
abhängig vom Betriebsgerät
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Energieeffizienzklasse
A - A++
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung weiß
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Reflektor
ohne
Lichtverteiler
Fokuslinse
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A freistrahlend
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Brandschutz FF
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzklasse
III
Geeignet für Lampenleistung
28 W
Max. Systemleistung
28 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lichtstrom_R
3.200...3.200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
5.000 lm
Höhe/Tiefe
126 mm
Außendurchmesser
600 mm
Einbauhöhe/-tiefe 160 mm
Einbaudurchmesser 606 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community