false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MVP506 HPI-TP250W K A ST, MVP506 - MASTER HPI-T Plus - 250 W - Asymmetrisch - Farbe: Aluminium

Produkt Type: MVP506 HPI-TP250W K A ST
Hersteller Nummer: 72023400
Rexel Artikelnr.: 3041316
EAN Code: 8711559720234

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lampenleistung
250 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Montagebügel Ja
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel
Ja
Montageart
Anbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
E40
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Zündgerät
mit Abschaltautomatik
Gehäusefarbe
Aluminium
Zündgerät enthalten
Ja
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Schaltung parallelkompensiert
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmbar
Nein
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
230...240 V
Betriebsgerät
KVG/VVG kompensiert
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Nennstrom_R
966...1.206 mA
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung ohne
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Reflektor
hochglänzend
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Ballwurfsicher Nein
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Schutzart (IP)
IP66
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzart (NEMA)
4
Schlagfestigkeit
IK09
Schutzklasse
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Geeignet für Lampenleistung
250...250 W
Max. Systemleistung
321 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
20.750 lm
Breite
460 mm
Höhe/Tiefe
176 mm
Länge
730 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Leuchtenlichtausbeute
82 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community