false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom

Produkt Type: 2000.02
Hersteller Nummer: 2000.02
Rexel Artikelnr.: 3053392
EAN Code: 4250047726845

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
Einbaustrahler
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Ja
Geeignet für Seilsystem Nein
Lampenleistung
50 W
Mit Montagebügel Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Leuchtmittel
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Montageart
Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
GX5,3
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Zündgerät
nicht erforderlich
Gehäusefarbe
Chrom
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Zündgerät enthalten
Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmbar
Ja
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
12...12 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Energieeffizienzklasse
A - C
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung chrom
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Einbautiefe 55 mm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
C
Ballwurfsicher Nein
Brandschutz F
Nein
Brandschutz FF
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzklasse
III
Geeignet für Lampenleistung
0...50 W
Max. Systemleistung
50 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Höhe/Tiefe
3 mm
Außendurchmesser
92 mm
Einbaudurchmesser 68 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94059900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community