false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RS740B LED49S/PW9 PSE-E MB WH, LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 4900 lm - Premium-Weiß mit CRI ≥ 90

Produkt Type: RS740B LED49S/PW9 PSE-E MB WH
Hersteller Nummer: 97312700
Rexel Artikelnr.: 3190704
EAN Code: 8718696973127

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
Einbau
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Lampenleistung
54 W
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Montageart
Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Zündgerät
nicht notwendig
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Zündgerät enthalten
Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmbar
Nein
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
220...240 V
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Nennstrom_R
250...273 mA
Dimmung DSI
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Energieeffizienzklasse
A - A++
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung weiß
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Reflektor
hochglänzend
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A mediumstrahlend 20-40°
Lichtaustritt
direkt
Einbautiefe 265 mm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Ballwurfsicher Nein
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Schutzart (IP)
IP44
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schlagfestigkeit
IK02
Schutzklasse
II
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 5 sec.
Geeignet für Lampenleistung
54 W
Max. Systemleistung
54 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Lichtstrom_R
4.900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4.800 lm
Lampenlichtausbeute
137 lm/W
Höhe/Tiefe
126 mm
Außendurchmesser
106 mm
Einbaubreite 400 mm
Einbaulänge 900 mm
Einbaudurchmesser 93 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Leuchtenlichtausbeute
137 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 5 sec.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community