false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK, STYLID PERFORMANCE G3 TRACK - LED Module, system flux 4900 lm - 830 Warmweiß

Produkt Type: ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK
Hersteller Nummer: 84861600
Rexel Artikelnr.: 3190701
EAN Code: 8718696848616

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
Anbau
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Montagebügel Nein
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Montageart
Anbau
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberfläche
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe
schwarz
Zündgerät
nicht notwendig
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Zündgerät enthalten
Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart
AC
Dimmbar
Nein
Nennspannung_R
220...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
1.050 mA
Betriebsgerät
EVG
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Art der Dimmung
DALI
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Ja
Nennstrom_R
196...214 mA
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Energieeffizienzklasse
A++
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung schwarz
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Reflektor
hochglänzend
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A mediumstrahlend 20-40°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
70.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
70.000 h
Ballwurfsicher Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Brandschutz F
Ja
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
50.000 h
Brandschutz FF
Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
25.000 h
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzart (NEMA)
0
Schlagfestigkeit
IK02
Schutzklasse
II
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 30 sec
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
10...40 °C
Max. Systemleistung
41,5 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lichtstrom_R
4.900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
5.000 lm
Lampenlichtausbeute
135 lm/W
Leistungsfaktor_N
0,9
Breite
90 mm
Höhe/Tiefe
180 mm
Länge
309 mm
Außendurchmesser
119 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
1
Anschlussart
Adapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Leuchtenlichtausbeute
135 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community