false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VTRM 10.0530.25, Vale-Tu Einbaustrahler LED 12W 830 790LM FL D90 silber

Produkt Type: VTRM 10.0530.25
Hersteller Nummer: 641889
Rexel Artikelnr.: 3052121
EAN Code: 4043544462183

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
Steckkontakt
Geeignet für Anbaumontage Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lampenleistung 12 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Montagebügel Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Bewegungsmelder Nein
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Mit Lichtsensor Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Montageart
Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Gehäusefarbe Silber
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Ja
Werkstoff der Abdeckung Polymethylmethacrylat (PMMA)
Oberfläche gebürstet Nein
Spannungsart AC
Dimmbar Nein
Nennspannung_R 220...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 350 mA
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Betriebsgerät EVG Standard
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Art der Dimmung nicht dimmbar
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Nennstrom_R 52...52 mA
Dimmung DMX Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Energieeffizienzklasse A
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbe der Abdeckung silber
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausführung des Rasters k.A.
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Raster gelocht Nein
Dimmung programmierbar Nein
Werkstoff des Rasters PMMA
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Reflektor gelocht Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Reflektor matt
Lichtverteiler Reflektor
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A parallelstrahlend <5°
Lichtaustritt Reflektor
Einbautiefe 102 mm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Ballwurfsicher Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Brandschutz F Ja
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 50.000 h
Brandschutz FF Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Schutzart (IP)
IP40
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Schlagfestigkeit
IK01
Schutzklasse III
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 k.A.
Geeignet für Lampenleistung 12...12 W
Max. Systemleistung 12 W
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Lichtstrom_R 790 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 790 lm
Lampenlichtausbeute 66 lm/W
Höhe/Tiefe 119 mm
Außendurchmesser 90 mm
Einbauhöhe/-tiefe 117 mm
Einbaulänge 78 mm
Einbaudurchmesser 78 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Ja
Leuchtenlichtausbeute 66 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community