false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WAL 500, Halogenstrahler 500W R7S 230V korrosionsbeständig

Produkt Type: WAL 500
Hersteller Nummer: 10016259
Rexel Artikelnr.: 2333356
EAN Code: 4007685162593

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Downlight/Strahler/Flutlicht
Downlight/Strahler/Flutlicht
Feature Feature details
Ausführung
Anbau
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Lampenleistung
500 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Montagebügel Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Mit Lichtsensor
Nein
Leuchtmittel
NV-Halogenlampe
Montageart
Anbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
R7s
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium Druckguss
Gehäusefarbe
schwarz
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmbar
Nein
Spannungsart
DC
Nennspannung_R
230 V
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Mit Betriebsgerät
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör
Ja
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Farbe der Abdeckung schwarz
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Ballwurfsicher Nein
Brandschutz FF
Nein
Schutzart (IP)
IP66
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Schutzart (NEMA)
4
Schutzklasse
k.A.
Geeignet für Lampenleistung
500 W
Max. Systemleistung
500 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Art der Verdrahtung
Abschluss
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community