false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hardcase Recharge Hybrid Pro Spotlight, Taschenlampe Hard Case Rechargeable Hybrid Pro Spotlight inkl. 6xAA Akku, 2 LED, wetterfest IPX 4 1er Blister

  • Hardcase Recharge Hybrid Pro Spotlight, Taschenlampe Hard Case Rechargeable Hybrid Pro Spotlight inkl. 6xAA Akku, 2 LED, wetterfest IPX 4 1er Blister
  • Hardcase Recharge Hybrid Pro Spotlight, Taschenlampe Hard Case Rechargeable Hybrid Pro Spotlight inkl. 6xAA Akku, 2 LED, wetterfest IPX 4 1er Blister
Hardcase Recharge Hybrid Pro Spotlight, Taschenlampe Hard Case Rechargeable Hybrid Pro Spotlight inkl. 6xAA Akku, 2 LED, wetterfest IPX 4 1er Blister
Produkt Type: Hardcase Recharge Hybrid Pro Spotlight
Hersteller Nummer: 7638900344974
Rexel Artikelnr.: 2890979
EAN Code: 7638900344974

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 4 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 4 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Taschenleuchte
Taschenleuchte
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Batterieart Mignon
Anzahl der Batterien 6
Batterien mitgeliefert Ja
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Länge
154 mm
Wasserdicht Nein
Aufladbar Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
500 lm
Schutzart (IP)
IPX4
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85131000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community