false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirnlampe LED H7R.2, H7R.2 Dimmbare, wiederaufladbare Stirnlampe mit schwenkbarem Lampenkopf

  • Stirnlampe LED H7R.2, H7R.2 Dimmbare, wiederaufladbare Stirnlampe mit schwenkbarem Lampenkopf
Stirnlampe LED H7R.2, H7R.2 Dimmbare, wiederaufladbare Stirnlampe mit schwenkbarem Lampenkopf
Produkt Type: Stirnlampe LED H7R.2
Hersteller Nummer: 7298
Rexel Artikelnr.: 3090411
EAN Code: 4029113729802

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Taschenleuchte
Taschenleuchte
Feature Feature details
Ausführung
Kopfleuchte
Batterieart entnehmbarer Li-ion Akkupack
Anzahl der Batterien 1
Batterien mitgeliefert Ja
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Wasserdicht Ja (IPX6)
Aufladbar Ja
Schutzart (IP)
IPX6
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
300 lm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Farbtemperatur_R
3.300...5.000 K
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85131000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection