false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Value Metal 2AA, Taschenlampe Metal Light LED incl. 2xAA, 35 Lumen 34m Reichweite 1er Blister

  • Value Metal 2AA, Taschenlampe Metal Light LED incl. 2xAA, 35 Lumen 34m Reichweite 1er Blister
Value Metal 2AA, Taschenlampe Metal Light LED incl. 2xAA, 35 Lumen 34m Reichweite 1er Blister
Produkt Type: Value Metal 2AA
Hersteller Nummer: 7638900340419
Rexel Artikelnr.: 2868575
EAN Code: 7638900340419

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Taschenleuchte
Taschenleuchte
Feature Feature details
Ausführung
Stableuchte
Batterieart Mignon
Anzahl der Batterien 2
Batterien mitgeliefert Ja
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Gehäusefarbe
Silber
Werkstoff
Stahl
Länge
143 mm
Wasserdicht Nein
Aufladbar Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
60 lm
Schutzart (IP)
ohne
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85131000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection