false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pollerleuchte, entspricht 8512

Produkt Type: 88512
Hersteller Nummer: 88512
Rexel Artikelnr.: 3043474
EAN Code: 4044017230889

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wegeleuchte
Wegeleuchte
Feature Feature details
Art der Leuchte
Pollerleuchte
Mit Fußplatte Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Leuchtmittel
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G12
Max. Lampenleistung 35 W
Werkstoff des Gehäuses
Aluminiumguss
Gehäusefarbe
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung
Glas
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
230...230 V
Mit Betriebsgerät
Ja
Lichtverteiler
Reflektor
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Schutzart (IP)
IP55
Ausführung der Leuchte Pollerleuchte
Schutzklasse
I
Geeignet für Lampenleistung
35 W
Max. Systemleistung
35 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.600 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Durchmesser
165 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection