false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Standleuchte QA60/77W, E27 D169, H1200

Produkt Type: 611971.0031
Hersteller Nummer: 611971.0031
Rexel Artikelnr.: 3137093
EAN Code: 4051859143178

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wegeleuchte
Wegeleuchte
Feature Feature details
Art der Leuchte Pollerleuchte
Mit Lichtsensor Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Leuchtmittel HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Max. Lampenleistung 77 W
Fassung E27
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet
Gehäusefarbe anthrazit
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Spannungsart AC/DC
Nennspannung_R 0...250 V
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Nein
Höhe 1.200 mm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A+
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A+
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels E
Ausführung der Leuchte Pollerleuchte
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (NEMA) 4
Schlagfestigkeit IK03
Schutzklasse I
Geeignet für Lampenleistung 77 W
Max. Systemleistung 77 W
Lichtfarbe_A k.A.
Farbwiedergabeindex CRI k.A.
Durchmesser 169 mm
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl 3
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94054091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community