Artikelnummer/EAN
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
  2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. Kondensator
  5. 727-1035
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kondensator - EEEFK1V101GP, Panasonic SMD Alu ELKO, radial, 100μF, ±20%, 35Vdc, Ø8mm, –55... +105°C - 727-1035
Kondensator - EEEFK1V101GP, Panasonic SMD Alu ELKO, radial, 100μF, ±20%, 35Vdc, Ø8mm, –55... +105°C - 727-1035
RS Components

EEEFK1V101GP, Panasonic SMD Alu ELKO, radial, 100μF, ±20%, 35Vdc, Ø8mm, –55... +105°C

Rexel Artikelnr.: 
2938433
Hersteller Nummer: 
727-1035
Produkt Type: 
EEEFK1V101GP
Rezension schreiben
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
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
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
EEEFK1V101GP, Panasonic SMD Alu ELKO, radial, 100μF, ±20%, 35Vdc, Ø8mm, –55... +105°C

EEEFK1V101GP, Panasonic SMD Alu ELKO, radial, 100μF, ±20%, 35Vdc, Ø8mm, –55... +105°C

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
35 V

35 V

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 5
Produktspezifikationen: Kapazität: 100 µF Nennspannung DC: 35 V Toleranz (±): 20 % Polarität: Polar Lebensdauer: 5000 h Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.: 105 °C Rippelstrom: 600 mA Leckstrom: 35 µA Serien: FK Durchmesser: 8 mm Höhe: 10,2 mm Basisbreite: 8,3 mm Basislänge: 8,3 mm Verpackung: Band & Rolle Qualifizierungsstandard Automobilindustrie: AEC-Q200

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kondensator 

Produktdetails



Produktdetails

Kondensator
Nennspannung 35 V
Nennspannung_R 35 V
Newlec Nein
 
Herkunftsland Japan
Zolltarifnummer 85322200
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.