false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED NETZTEIL 60W, 24V inkl. Zugentlastung

Produkt Type: 470506
Hersteller Nummer: 470506
Rexel Artikelnr.: 3079507
EAN Code: 4024163100090

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät
Feature Feature details
Ausführung
statisch
Geeignet für Außengebrauch Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Dimmung 1-10 V
Nein
Bemessungsspannung_R 220...240 V
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Bemessungsfrequenz 50...60 Hz
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Ausgangsspannung 24 V
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Gehäuse Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom Nein
Geeignet für Konstantspannung Ja
Ausgangsspannung_R 24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) Ja
Ausgangsleistung_R 0...60 W
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
I
Länge
175 mm
Breite
78 mm
Höhe
35 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044082

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community