false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung

Produkt Type: MEG5144-0000
Hersteller Nummer: MEG5144-0000
Rexel Artikelnr.: 2256977
EAN Code: 4042811217198

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Steuergerät für Lichtregelsystem
Steuergerät für Lichtregelsystem
Feature Feature details
Montageart
Unterputz
Steuerstrom 52 mA
Nennspannung
230 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Art der Regelung DALI
Dimmung 1-10 V
Nein
Art der Dimmung
DALI
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Bedienungsart Dreh-/Druckknopf
Nebenstelleneingang Nein
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe
50 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection