false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EL-120-24V IP67 dim 1-10V PWM, EL-120-24V IP67 dim 1-10V PWM

Produkt Type: EL-120-24V IP67 dim 1-10V PWM
Hersteller Nummer: 8970501224
Rexel Artikelnr.: 3138200
EAN Code: 4044538052441

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Feature Feature details
Art des Trafos elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo Ja
Eingangsspannung_R 127...431 V
Ausgangsspannung_R 24...24 V
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Ja
Art der Dimmung
1-10 V
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DSI
Nein
Montageart
Aufbau/Einbau
Dimmung DMX
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Überlast/-temperaturschutz Ja
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Schutzart (NEMA)
6
Ohne Dimmfunktion
Nein
Herstellerfarbe
schwarz
Anschlussart Primärseite sonstige
Anschlussart Sekundärseite sonstige
Einbau Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Farbe
schwarz
Dimmbar
Ja
Kurzschlusssicher Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat Nein
Länge
191 mm
Breite
63 mm
Höhe
37,5 mm
Schutzart (IP)
IP67
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community