false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EN-60 D2, EN-60 D2

Produkt Type: EN-60 D2
Hersteller Nummer: 6992006000
Rexel Artikelnr.: 3082035
EAN Code: 4044538001470

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Feature Feature details
Art des Trafos elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo Ja
Eingangsspannung_R 230 V
Ausgangsspannung_R 11,8...11,8 V
Leistung_R 20...60 W
Art der Regelung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Dimmung 0-10 V
Ja
Dimmung 1-10 V
Ja
Art der Dimmung
Phasenanschnitt
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DSI
Ja
Dimmung DMX
Ja
Montageart
Einbau
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Ja
Dimmung GPRS
Ja
Dimmung LineSwitch
Ja
Dimmung herstellerspezifisch
Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation
Ja
Dimmung Phasenabschnitt
Ja
Dimmung Phasenanschnitt
Ja
Überlast/-temperaturschutz Ja
Dimmung programmierbar
Ja
Dimmung RF
Ja
Dimmung Sine Wave Reduction
Ja
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung Zigbee
Ja
Dimmung mit Push-button
Ja
Schutzart (NEMA)
0
Ohne Dimmfunktion
Nein
Anschlussart Primärseite Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite Schraubanschluss
Einbau Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Farbe
sonstige
Dimmbar
Ja
Kurzschlusssicher Ja
Übertemperaturschutz Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat Nein
Länge
124 mm
Breite
37 mm
Höhe
31 mm
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community