false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Primaline 150, Transformer for low voltage light system/low voltage halogen lamp

Produkt Type: Primaline 150
Hersteller Nummer: 91270130
Rexel Artikelnr.: 3003888
EAN Code: 8711500912701

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Feature Feature details
Art des Trafos elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo Ja
Eingangsspannung_R 230...230 V
Ausgangsspannung_R 11,3...11,5 V
Leistung_R 70...150 W
Art der Regelung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Art der Dimmung
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DSI
Nein
Montageart
sonstige
Dimmung DMX
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Ja
Dimmung Phasenanschnitt
Ja
Überlast/-temperaturschutz Ja
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Schutzart (NEMA)
0
Ohne Dimmfunktion
Nein
Anschlussart Primärseite Schraubanschluss
Herstellerfarbe
weiß
Anschlussart Sekundärseite Schraubanschluss
Aufbau Ja
Einbau Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Farbe
weiß
Dimmbar
Ja
Kurzschlusssicher Ja
Überlastschutz Ja
Übertemperaturschutz Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 3
Länge
145 mm
Breite
51 mm
Höhe
33 mm
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85041080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community