false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SNT 150, Tronic-Trafo, Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz, Nennleistung: 20 bis 150 W

Produkt Type: SNT 150
Hersteller Nummer: SNT150
Rexel Artikelnr.: 2037130
EAN Code: 4011377405301

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Feature Feature details
Art des Trafos elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo Ja
Eingangsspannung_R 230...230 V
Ausgangsspannung_R 11,7...11,7 V
Leistung_R 20...150 W
Dimmung 0-10 V Nein
Art der Regelung Phasenabschnitt
Dimmung 1-10 V Nein
Art der Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung DALI Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Montageart Einbau
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Überlast/-temperaturschutz Ja
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Schutzart (NEMA) 0
Ohne Dimmfunktion Nein
Herstellerfarbe weiß
Anschlussart Primärseite Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite Schraubanschluss
Aufbau Nein
Einbau Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Farbe weiß
Dimmbar Ja
Kurzschlusssicher Ja
Überlastschutz Ja
Übertemperaturschutz Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 3
Länge 212 mm
Breite 42 mm
Höhe 38 mm
Schutzart (IP) IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community