2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. Vorschaltgerät
  5. 188616
  • 
Product videos
Product images
188616, EVG, ELXc 240.863, EEI=A2, 21x30x359mm, 220-240V, 50/60Hz, TC-F/-L 2x18/24/36/40W, T5 2x24/39
 Zurück
 nächstes
Vorschaltgerät - 188616, EVG, ELXc 240.863, EEI=A2, 21x30x359mm, 220-240V, 50/60Hz, TC-F/-L 2x18/24/36/40W, T5 2x24/39 - 188616
Vossloh

188616, EVG, ELXc 240.863, EEI=A2, 21x30x359mm, 220-240V, 50/60Hz, TC-F/-L 2x18/24/36/40W, T5 2x24/39

Rexel Artikelnr.: 
3012273
Hersteller Nummer: 
188616
EAN Code: 
4014364867007
Produkt Type: 
188616
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
188616, EVG, ELXc 240.863, EEI=A2, 21x30x359mm, 220-240V, 50/60Hz, TC-F/-L 2x18/24/36/40W, T5 2x24/39

188616, EVG, ELXc 240.863, EEI=A2, 21x30x359mm, 220-240V, 50/60Hz, TC-F/-L 2x18/24/36/40W, T5 2x24/39

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10 / 1000
Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät-ELXc - Warmstart für TC-F-, TC-L-LampenGleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264 VSteckklemmen: 0,5-1 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2Betriebslebensdauer: 50.000 Std.Abmessugen: 21x30x359 mm MetallgehäuseTyp: ELXc 240.863Energieeffizienz: A2 BAT

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Vorschaltgerät 
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
Vorschaltgerät
Ausführung elektronisch
Multiwatt-Ausführung Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Für Lampenart HI Nein
Für Lampenart HM Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Für Lampenart HS Nein
Für Lampenart LS Nein
Für Lampenart T7 Nein
Für Lampenart T16 Ja
Für Lampenart T16-R Nein
Für Lampenart T26 Nein
Für Lampenart T38 Nein
Für Lampenart T-R Nein
Für Lampenart T-U Nein
 
Für Lampenart TC-D Nein
Für Lampenart TC-DD Nein
Nennspannung 220...240
Für Lampenart TC-DEL Nein
Für Lampenart TC-F Ja
Art der Dimmung nicht dimmbar
Für Lampenart TC-L Ja
Für Lampenart TC-QEL Nein
Für Lampenart TC-S Nein
Für Lampenart TC-SEL Ja
Für Lampenart TC-T Nein
Für Lampenart TC-TEL Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) 24...40 W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig) 24...39 W
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig) 39 W
Geeignet für Lampenleistung 18...40 W
Nennspannung_R 220...240 V
Gehäuse Metallgehäuse
Mit Zugentlastung Nein
Schutzart (IP) IP20
Schutzklasse I
Länge 359 mm
Breite 30 mm
Höhe 21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl_R 2...2
Mit Zugentlastung_L Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Slowakei
Zolltarifnummer 85041080