false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

QTIDALI 2X36/220-240 DIM UNV1, QTIDALI 2X36/220-240 DIM UNV1

Produkt Type: QTIDALI 2X36/220-240 DIM UNV1
Hersteller Nummer: 4050300870885
Rexel Artikelnr.: 3038665
EAN Code: 4050300870885

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät
Feature Feature details
Ausführung
elektronisch
Multiwatt-Ausführung Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Art der Dimmung
DALI
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DSI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Für Lampenart HI Nein
Für Lampenart HM Nein
Für Lampenart HS Nein
Für Lampenart LS Nein
Für Lampenart T7 Nein
Für Lampenart T16 Nein
Für Lampenart T16-R Nein
Für Lampenart T26 Ja
Für Lampenart T38 Nein
Für Lampenart T-R Nein
Für Lampenart T-U Nein
Mit Zugentlastung Nein
Für Lampenart TC-D Nein
Für Lampenart TC-DD Nein
Für Lampenart TC-DEL Nein
Für Lampenart TC-F Nein
Für Lampenart TC-L Ja
Für Lampenart TC-QEL Nein
Für Lampenart TC-S Nein
Für Lampenart TC-SEL Nein
Für Lampenart TC-T Nein
Für Lampenart TC-TEL Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) 72 W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig) 36 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl_R 2
Geeignet für Lampenleistung
69 W
Nennspannung_R
220 V
Gehäuse Metallgehäuse
Mit Zugentlastung_L Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
I
Länge
423 mm
Breite
30 mm
Höhe
21 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85041080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection