• auto_awesome Promos
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
  2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. Vorschaltgerät
  5. 4008321181596
  • 
Product videos
Product images
QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13 QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13 QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13 QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13 QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13
 Zurück
 nächstes
Vorschaltgerät - QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13 - 4008321181596
QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13
QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13
QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13
QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13
OSRAM

QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13

Rexel Artikelnr.: 
3010188
Hersteller Nummer: 
4008321181596
EAN Code: 
4008321181596
Produkt Type: 
QTP-D/E 2X10…13
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
Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück
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
QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13

QTP-D/E 2X10…13, QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 2X10…13

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 20
QTP-D/E 2X10-13/220-240 UNV1 OSRAM
EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. Unabhängige Installationen durch optionale Kabelklammer für K2- und K3-Gehäuse. VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. Anwendungsgebiete: Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Öffentliche Gebäude. Sporthallen und Fabriken. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Vorschaltgerät 
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
Vorschaltgerät
Ausführung elektronisch
Multiwatt-Ausführung Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Für Lampenart HI Nein
Für Lampenart HM Nein
Für Lampenart HS Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Für Lampenart LS Nein
Für Lampenart T7 Nein
Für Lampenart T16 Nein
Für Lampenart T16-R Nein
Für Lampenart T26 Nein
Für Lampenart T38 Nein
Für Lampenart T-R Nein
Für Lampenart T-U Nein
 
Für Lampenart TC-D Ja
Für Lampenart TC-DD Nein
Für Lampenart TC-DEL Ja
Nennspannung 220...240
Für Lampenart TC-F Nein
Für Lampenart TC-L Nein
Art der Dimmung nicht dimmbar
Für Lampenart TC-QEL Nein
Für Lampenart TC-S Ja
Für Lampenart TC-SEL Ja
Für Lampenart TC-T Ja
Für Lampenart TC-TEL Ja
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig) 10...13 W
Geeignet für Lampenleistung 28 W
Nennspannung_R 220...240 V
Gehäuse Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung Ja
Schutzart (IP) IP20
Schutzklasse I
Länge 123 mm
Breite 79 mm
Höhe 33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl_R 2
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Mit Zugentlastung_L Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Bulgarien
Zolltarifnummer 85041080