false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Vorschaltgerät konven. 230V, für HI- und HM Lampe, 1x400 W, Schutz. I, 167330

Produkt Type: 167330
Hersteller Nummer: 167330
Rexel Artikelnr.: 3007012
EAN Code: 4014364673295

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät
Feature Feature details
Ausführung konventionell
Multiwatt-Ausführung Nein
Art der Dimmung ohne
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Für Lampenart HI Ja
Für Lampenart HM Ja
Für Lampenart HS Nein
Für Lampenart LS Nein
Für Lampenart T7 Nein
Für Lampenart T16 Nein
Für Lampenart T16-R Nein
Für Lampenart T26 Nein
Für Lampenart T38 Nein
Für Lampenart T-R Nein
Für Lampenart T-U Nein
Mit Zugentlastung Nein
Für Lampenart TC-D Nein
Für Lampenart TC-DD Nein
Für Lampenart TC-DEL Nein
Für Lampenart TC-F Nein
Für Lampenart TC-L Nein
Für Lampenart TC-QEL Nein
Für Lampenart TC-S Nein
Für Lampenart TC-SEL Nein
Für Lampenart TC-T Nein
Für Lampenart TC-TEL Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) 400 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl_R 1...1
Geeignet für Lampenleistung 400...400 W
Nennspannung_R 230 V
Gehäuse Kunststoffgehäuse
Schutzklasse I
Länge 180 mm
Breite 66 mm
Höhe 53 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85041020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community