false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

1 3465 218 001, Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 2/21/22 nLLK 08018/18 (2 x 18 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss

Produkt Type: 1 3465 218 001
Hersteller Nummer: 13465218001
Rexel Artikelnr.: 2367867
EAN Code: 4250217425370

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
Feature Feature details
Justierbar Nein
Lampenleistung
18 W
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Fassung
G13
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Nennstrom_R
150...160 mA
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
110...254 V
Betriebsgerät
EVG Standard
Mit Betriebsgerät
Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Mechanische Abschirmung Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Durchmesser
26 mm
Energieeffizienzklasse
k.A.
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Schutzklasse
I
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub 21, 22
Geeignet für Lampenleistung
18 W
Max. Systemleistung
36 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.106 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.500...5.500 K
Breite
188 mm
Höhe/Tiefe
130 mm
Länge
760 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Anschlussart
Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054035

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community