false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

e18142, Ex-Stahlbl.-Steild.

Produkt Type: e18142
Hersteller Nummer: 180000004
Rexel Artikelnr.: 3001943
EAN Code: 4041254174570

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
Feature Feature details
Justierbar Ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe
Lampenleistung
36 W
Mit Leuchtmittel
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Fassung
G13
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Werkstoff der Abdeckung
Sicherheitsglas
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
220...240 V
Betriebsgerät
EVG Standard
Mit Betriebsgerät
Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Lichtverteiler
Reflektor
Schaltung sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Mechanische Abschirmung Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse
A
Schutzart (IP)
IP65
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Schutzklasse
I
Für Ex-Zone Gas 1, 2
Für Ex-Zone Staub 21, 22
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-20...60 °C
Geeignet für Lampenleistung
36 W
Max. Systemleistung
72 W
Lichtfarbe_A
k.A.
Breite
304 mm
Höhe/Tiefe
138 mm
Länge
1.330 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
6 mm²
Anschlussart
Klemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community